福井クラフト
卵中角箸 チーク(2回塗) PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
23178487
品番
90031967
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
チーク(2回塗)
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×6×6