プラスL6シリーズラテラルファイリングキャビネット、 ジョインテックスJe ラテラル3段保管庫対応のオプション仕切板です。 旧品(L5-SI-B4T、L5-SI-B4A)の後継品です。旧品との違いは、材質を板金から樹脂へ変更、奥行450mm用と400mm用の外寸を統一。 材料は耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用し、100%再生素材となっています。 奥行450mmと400mmの違いは爪形状の切り欠きの有無にて判別可能です。