ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23179320 品番 N3E-100X6.0【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥23,90012,980
全長(m)6 トラスコ品番816-9848 質量(kg)3.99 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ナイロン ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)3.2 ベルト厚(mm)8〜9 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07239478
2022-04-02
用途:
管の吊降し
株式会社東海テック 様 (建設業・工事業)

折り返しの縫い目があるので、必要な長さ+1mから1.5m考慮するといいです。
縫い目の部分も比較的柔らかいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする