曜日別特売
60001550 プリンセスフォーク 溜 (重厚型) A 福井クラフト 23179704

プリンセスフォーク 溜 (重厚型) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23179704品番60001550
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類和食器材質ABS樹脂種別フォーク幅(mm)16全長(mm)126色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする