曜日別特売
12035610 ビードロねじり箸 AC 福井クラフト 23180386

ビードロねじり箸 AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1膳注文コード23180386品番12035610
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質アクリル樹脂色(柄)銀河耐熱温度(℃)80口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする