福井クラフト
ビードロねじり箸 スパイラル AC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色(柄)
スパイラルゴールド
スパイラルゴールド
スパイラルシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23180395
品番
12035630
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
アクリル樹脂
色(柄)
スパイラルゴールド
耐熱温度(℃)
80
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×9×9