曜日別特売
CDJP2D10-20D-M9BM ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2D10 SMC 23180764

※サンプル画像です(右列最上段が本製品に近い外観です)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2D10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
注文コード
23180764
品番
CDJP2D10-20D-M9BM
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ストローク(mm)
20
仕様
【MOUNTX】D
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
リード線長さ(mm)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする