bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの 温度計・温湿度計
bitstrongの 温度計
伸縮式フロアスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23180835
品番
BS-FS-TR30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,900
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端に1/4ネジのジョイントの付いた伸縮式フロアスタンドです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
800〜1450
ポール径(Φmm)
25
直径(mm)
台座プレート:300
質量(kg)
台座プレート:4
耐荷重(kg)
3.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:
(0.7MB)