イワセ
イワセの ケーブル収納・配線
イワセの 電線保護
イワセの 非収縮チューブ
ULチューブ600V
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
黒
注文コード
23180939
品番
9/16"【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
黒
材質
塩化ビニール
内径(Φmm)
14.3
肉厚(mm)
AH-6(ULCSA600V):0.8
内径許容差(mm)
±0.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
UL224:300(AH-3)600(AH-6)、CSA C22.2:300(AH-3)、600(AH-6)
定格温度(℃)
105