福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木製宴カスター盆 ふき漆 木
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23181007
品番
85920330
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(g)
約200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×170×22
サイズ
24cm
材質
木製品
色(柄)
ふき漆