福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
角コースター 格子 5枚入 PVC
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
ベージュ格子
注文コード
23181515
品番
50309325
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
裏にスポンジが貼ってある為、すべりにくく水滴も吸取ります。
材質
塩化ビニール
形状
角
寸法(幅W×奥行D)(mm)
105×105
色(柄)
ベージュ格子