福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
隅丸ミニケヤキ茶托 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒
注文コード
23181612
品番
45151690
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
103×103×12