福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
ユリ型茶托 黒 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181716
品番
75000290
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
121×18