福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
千筋茶托 ケヤキ A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23181777
品番
82154510
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3.8寸
色(柄)
ケヤキ
直径×高さ(mm)
114×19