福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
だるま茶托 黒干漆 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181838
品番
75000160
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4.2寸
色(柄)
黒干漆
直径×高さ(mm)
126×23