福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
新千筋茶托 黄溜 M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181865
品番
82154700
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
4寸
色(柄)
黄溜
直径×高さ(mm)
120×19