福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
梅茶托 溜 全面塗 木質
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181892
品番
75000130
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
122×30