福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの マグカップ・グラス・コップ
福茶托 溜パール A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181917
品番
90020640
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
色(柄)
溜パール
直径×高さ(mm)
122×23