備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
昨年、キッチンの浄水器用蛇口から水漏れしていたのでU型蛇口に交換。水流がストレートでしたので浄水を兼ねて取付。本格的なものではないがコストもかからずお手軽です。シンク下には浄水用カートリッジがあるので気休め程度でも効果は充分です