曜日別特売
CDJP2L16-20D-M9BWVL ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2L16 SMC 23182313

※サンプル画像です(右列最上段が本製品に近い外観です)

ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2L16CDJP2L16-20D-M9BWVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・磁石内蔵有無など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
注文コード
23182313
品番
CDJP2L16-20D-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ストローク(mm)
20
仕様
【MOUNTX】L
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ねじあり
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする