ローノイズケーブル(3m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23182470 品番LNC-1A-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,038
販売価格(税別)
14,580

汎用ローノイズケーブルです。

材質テフロン 使用温度範囲(℃)-20〜150 ケーブル長(m)3 適合検出器2300A、2304A、2333、2363、2364、2369、2355、2358、2356、2357、2362、2366、2366W、2430 コネクタ10-32×BNC
関連資料:仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする