※製品代表画像

EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926 EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926 EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926 EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926 EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926 EHHRE4020-10-S6-TH3 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182926

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23182926 品番 EHHRE4020-10-S6-TH3
参考基準価格(税別)¥15,110 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。
刃径1mm〜12mmをラインナップ。
多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。
低抵抗ラジアス刃形状。
振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50〜72HR)の荒加工 材質超硬合金 刃数4 寸法(mm)近似R RP:0.194 全長(mm)55 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)1.9 外径(Φmm)2 表面処理TH3コート 首下長(mm)10 寸法R(mm)底:2.2 シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.1 外径公差(mm)0〜-0.02 ねじれ角(°)20 先端径(Φmm)フラット:0.56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高靭性熱間工具鋼(SKD61改良鋼)には適していません。高靭性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※等高線加工での使用をお願いいたします。
※ピック量aeを先端フラット径より大きく設定するとカスプが残ります。

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル EHHRE-TH3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする