曜日別特売
HC-18C(ブラック) 初雪 キューブアイススライサー 中部コーポレーション 23183285

初雪 キューブアイススライサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプコンパクトタイプ
内容量1台注文コード23183285品番HC-18C(ブラック)
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)9ブラック容量氷収容量:キューブアイス約18個、チップアイス約450gタイプコンパクトタイプ電源(V)単相100 50/60Hz機能製氷機のチップアイス生成可、氷削能力:角氷18個(3cm角):24秒/20秒、1分間:1.0kg/1.2kg寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×266×392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする