※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
合成シンボル
X2322
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
23183537
品番
CLKU32-097RAH-M9BWV-X2322
参考基準価格(税別)
¥112,640
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
合成シンボル・オートスイッチ種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ロック
(L) ロック付
クランプ高さ(mm)
100
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
合成シンボル
X2322
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向
CADデータダウンロード