付属品電池単三2本(動作確認用)材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム寸法(mm)ペダル:90×65×30耐荷重(kg)80シートサイズ(mm)210×250×80機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290負荷方式ベルト式、負荷無段階調整