テーブル付きエアロX型バイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23183809 品番TAN-212
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

お家でスイスイエクササイズができる!テーブルがついているのでPC作業などをしながら運動ができる!リモートワークの運動不足解消日ももってこいなテーブル付きエクササイズバイクです。
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!

用途エクササイズ、健康維持 付属品電池単四1本(動作確認用) 材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm)ペダル:85×100×* 耐荷重(kg)80 シートサイズ(mm)270×210×60 機能メーター(TIME:運動時間、SPEED:現在の速度、DIST:疑似走行距離、ODO:総走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm)730-820(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×1120 負荷方式マグネット式、負荷無段階調整 商品タイプテーブル付き

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする