付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書
寸法(mm)約W212×162×1028
色ブラック/レッド
質量(g)約560(本体のみ)
方式吸引:真空サイクロンフィルター方式
定格消費電力(W)120
吸込仕事率(W)38
安全装置過充電防止回路
集塵容量(L)0.14(拡張時)
フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター
騒音値(dB)≦73
連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11
バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2
保証期間1年間
集塵方式サイクロンタンク方式
充電時間(時間)約3
駆動方式ブラシレスDCモーター
定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah
出力切替2段階(強/弱)
バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。