※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
合成シンボル
X2322
オートスイッチ種類
P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
注文コード
23183835
品番
CLKU32-147DAH-P3DWASCS-X2322
参考基準価格(税別)
¥118,030
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
合成シンボル・オートスイッチ種類
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ロック
(L) ロック付
クランプ高さ(mm)
100
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ種類
P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付(アンクランプ側)
合成シンボル
X2322
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向
CADデータダウンロード