※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2322 オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し 注文コード23183844 品番CLKU32-147RAH-P3DWASCS-X2322
参考基準価格(税別)¥114,460 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は合成シンボル・オートスイッチ種類など56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロック(L) ロック付 クランプ高さ(mm)100 クランプ位置(mm)(H) HIGH オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付(アンクランプ側) 合成シンボルX2322 ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする