フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管
SUS スパイラルダクト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23183854
品番
0.5T 150Φ×500L
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途
耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質
SUS304
長さL(mm)
500
寸法D1(Φmm)
152.5
寸法P(mm)
140
板厚t(mm)
0.5
呼び径(Φmm)
150