※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンプレートシリンダ C(L)KUシリーズ CLKU32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 合成シンボルX2321 注文コード23183878 品番CLKU32-148RBL-X2321
参考基準価格(税別)¥102,470 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は合成シンボル・オートスイッチ種類など56種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ロック(L) ロック付 クランプ高さ(mm)30 クランプ位置(mm)(L) LOW 合成シンボルX2321 ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(B) ポート面と反対方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする