- LEDライト レッドスター WING ACE 23184184

 

- LEDライト レッドスター WING ACE 23184184 - LEDライト レッドスター WING ACE 23184184 - LEDライト レッドスター WING ACE 23184184 - LEDライト レッドスター WING ACE 23184184 - LEDライト レッドスター WING ACE 23184184

LEDライト レッドスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23184184 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさが違う!
照射距離が違う!

電球の種類LED 特殊用途防滴 材質ABS樹脂・PP・PS 付属品単一乾電池4本(テスト用) 仕様防滴 質量(g)約675(乾電池含む) 全光束(Lm)約230ルーメン 光源3WLED1灯 連続点灯時間約21時間(アルカリ電池使用) 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)約230 明るさ(Lm)約230 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約160 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120mm×105mm×175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184184
2018-02-10
用途:
夜間の野外で使用

軽い反面、脆そう。 コンクリに落としたら壊れそう。
電池の交換は電池収納が外れるので簡単に出来ます。
豆電球懐中電灯と同じ明るさで、30mぐらいまでは照らせます。
スポットの周囲も明るいので夜道には良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする