画像準備中

セラルクス・セラルクスT・セラルクスTD用電子安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23185015 品番CE1.5ESH1/2-L8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
定格ランプ電力(W)150 定格電圧(V)100・200・242共用 適合ランプMT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CEH-DW/S、MT150CEH-W/S、MT150CEH-WW/S、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCEH-DW/S、MT150FCEH-W/S、MT150FCEH-WW/S、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW 質量(kg)0.8 定格二次電圧(V)299 配線長(二次側)2m以下 二次短絡電流(A)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする