フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS Y管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23185954
品番
300×300×275
参考基準価格(税別)
¥44,070
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
540
寸法L1(mm)
120
寸法D1(Φmm)
298
寸法L2(mm)
420
寸法L3(mm)
400
寸法D3(Φmm)
273
寸法b1(mm)
10
寸法b2(mm)
10
寸法l1(mm)
60
寸法l3(mm)
60
寸法l2(mm)
60
寸法b3(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
300
呼び径D3(Φmm)
275