曜日別特売
EXP16B プラグ 岩崎電気 23186905

プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線管Φ16(PF1/2)
内容量1個注文コード23186905品番EXP16B
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質アルミニウム合金質量(kg)0.016寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)21寸法E(Φmm)27適合電線管Φ16(PF1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23186905
2018-09-28
用途: プラグ(PF穴向け)として
有限会社依田被服

機能的には問題なく使えます。Oリング直近のベース側にやや切削残りがあったのでマイナス1点です。全長はもう5mmくらい短いほうがいいです。
締め付けはあまり強くしめないので、天面に凸で12か14mmくらいのボルト型でもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする