プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23186914 品番 EXP22B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質アルミニウム合金 質量(kg)0.024 寸法A(mm)16 寸法D(mm)10 寸法B(mm)21 寸法E(Φmm)32 適合電線管Φ22(PF3/4)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23186905
2018-09-28
用途:
プラグ(PF穴向け)として
有限会社依田被服 様

機能的には問題なく使えます。Oリング直近のベース側にやや切削残りがあったのでマイナス1点です。全長はもう5mmくらい短いほうがいいです。
締め付けはあまり強くしめないので、天面に凸で12か14mmくらいのボルト型でもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする