岩崎電気
エルボ LB形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23186948
品番
EYE16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)
0.43
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
1113
寸法B(mm)
42
寸法H1(mm)
44
寸法H2(mm)
67
寸法C(Φmm)
30
適合電線管
Φ16(PF1/2)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23186948
EYE16B
24734256
EYE16B-G
エルボ LB形
岩崎電気
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です