HID100W一般形高力率安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23187797 品番H1CC2B352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)1000 定格電圧(V)200 適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合(ポール)4B 質量(kg)2.2 定格二次電圧(V)200 配線長(二次側)25m以下 適合器具EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする