アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの マスカー/養生シート・養生ボード
アイリスオーヤマの 養生ボード
折りたたみ養生プラダン OPD-1892Y
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
23188348
品番
OPD-1892Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折りたためるプラダンです。
色
ナチュラル
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
1820
トラスコ品番
375-0345
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×2.5
ケース容量(L)
119.7