プラダン 450×300mm

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 23188427 品番 PD-434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
ブルー 幅(mm)450 厚さ(mm)4 高さ(mm)300 トラスコ品番792-1152 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約450×300×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23188497
2018-10-26
用途:
アスファルト補修の施工後養生
東日本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく、表面は固いので今回助かりました。今後も多々使用していこうと思います。

対象商品:
23188366
2016-12-04
用途:
梱包材
土竜窟 様

製品に合わせての加工が簡単。軽量で強度が得られるのが非常に良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする