タイプ中角
使用場所屋外・屋内用
材質(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)10〜14
色(本体)グレイ(マンセルN6)
適合(ガード)GH6002、(ルーバ)LH6002、(フードルーバ)FHL566
質量(kg)8.8
可動範囲上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金E39
適合ランプM660CELSH2-W/BH、MT1500A-D/BH・MT1500B-D/BH、MT1000B-D/BH、M700LS/BH(BD・BUS)、M1000LS/BH(BD・BUS)、M700LS/BH-UVC、M700B/BH、M1000B/BH・M1000B/BD、M1500B/BH、M700B/BH-UVC、M1000B/BH-UVC、M1500B/BH-UVC、NH660LS・NH940LS、H700・H1000