プラダン 600×450mm

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 23188673 品番 PD-644
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
グレー 幅(mm)600 厚さ(mm)4 高さ(mm)450 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×450×4 ケース容量(L)5.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23188637
2021-03-04
用途:
恒温槽の排気口用
製造業

熱にも強く役に立っています。
しかし、カットや接着には時間がかかりました。
強度を考えればいいと思います

対象商品:
23188594
2019-03-05
用途:
保温用カバー
飲食業

保温カバー作成のために購入。空気層があるため、保温効果は高い。
加工は容易で、ナチュラル色は、光をある程度透過するので、圧迫感も少ない。
また、紙段ボールより見た目が良い。
大きいサイズは、購入も、加工も大変なので、手ごろなサイズがあるのも良い。

対象商品:
23188612
2017-06-24
用途:
材料として
サービス業

切ったり曲げたり思い通りに加工しやすく良いです。
サイズもちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする