プラダン 910×600mm

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 23189163 品番 PD-964
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
ブラック 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)600 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×600×4 ケース容量(L)11.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23189145
2022-07-01
用途:
掲示ポスターの下板
その他業種

政治家なので、ポスターを街中に貼る必要性から、この商品を購入しました。お値段も手頃で、また厚みがあるので、プラダンの課題である「太陽光への耐久性」にも十分に対応できると考えています。満足してます。

対象商品:
23189294
2021-11-22
用途:
動物の室内ラン用に敷いて使用。廊下木地の保護
山本商事 様 (不動産業)

乾湿掃除に最適で廊下に敷きしめての使用で掃除が簡単になり便利。

対象商品:
23189145
2020-11-28
用途:
透明な屋根の目隠し
不動産業

軽いですしそれなりに丈夫そうなので、紙と違って長持ちしそうです。色は思っていたよりは透明感がある感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする