ポリカプラダン PCD-934

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード23189373 品番PCD-934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

トラスコ品番792-1101 材質ポリカーボネート 幅(mm)910 厚さ(mm)4 寸法(mm)約910×300×4 クリア 高さ(mm)300 ケース容量(L)5.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする