PCD-994 ポリカプラダン PCD-994 アイリスオーヤマ 23189495

ポリカプラダン PCD-994

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
クリア
内容量1セット(5枚)注文コード23189495品番PCD-994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。
軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用いただけます。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。

クリア幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)910材質ポリカーボネート寸法(mm)約910×910×4ケース容量(L)16.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする