アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの マスカー/養生シート・養生ボード
アイリスオーヤマの 養生ボード
養生プラダン M-PD1892RY
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
23189556
品番
M-PD1892RY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.5
色
ナチュラル
高さ(mm)
910
質量(g)
425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1820×910×2.5
目付(g/m
2
)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23189556
M-PD1892RY
23189574
PD-1892SY
養生プラダン PD-1892SY
アイリスオーヤマ
1セット(20枚)
¥
7,698
税込
¥
8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です