岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
EZ10
定格ランプ電力(W)
30
注文コード
23190527
品番
JR12V30WUV/WK5EZ/HA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
口金・定格ランプ電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
口金
EZ10
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
30
定格電圧(V)
12
全光束(Lm)
550
ビームの開き(°)
35
色温度(K)
3100
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
5000
ミラー外径(Φmm)
50
光度(cd)
1350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23190527
JR12V30WUV/WK5EZ/HA2
11161739
JR12V30WUV/WK5EZ/HA3
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)