岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
UVカット形FECマルチハイエースH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23193397
品番
MT250LSH/BH-UVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格ランプ電力(W)
250
ランプ電圧(V)
130
種類
透明形
相関色温度(K)
4500
全光束(Lm)
-(垂直時)、19500(水平時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.10
平均演色評価数(Ra)
70
ランプ効率(Lm/W)
78
点灯方向
BH形