セラルクス・ハイラックス用一般形安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23193993 品番MS1.5TCP2B43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)150 定格電圧(V)200 適合ランプM150P36FD、M150P36FSDW、M150P36FSW、M150P36SD、M150P36SSDW、M150P36SSW、M150P38FD、M150P38FSDW、M150P38FSW、M150P38SD、M150P38SSDW、M150P38SSW、MT150/G、MT150/V、MT150C-R/S、MT150CE-L/S、MT150CE-LW/G12-2、MT150CE-LW/S-2、MT150CE-LW/S-G-2、MT150CE-N/S、MT150CE-NR/G12-2、MT150CE-NR/S-T30-2、MT150CE-W/G12-2、MT150CE-W/S-2、MT150CE-W/S-G-2、MT150CE-WW/G12-2、MT150CE-WW/S-2、MT150CE-WW/S-G-2、MT150D、MT150F/G、MT150F/V、MT150FC-R/S、MT150FCE-L/S、MT150FCE-LW/S-2、MT150FCE-LW/S-G-2、MT150FCE-N/S、MT150FCE-NR/S-T30-2、MT150FCE-W/S-2、MT150FCE-W/S-G-2、MT150FCE-WW/S-2、MT150FCE-WW/S-G-2、MT150FD、MT150FSW、MT150SW、MTD150/G、MTD150/V、MTD150C-R、MTD150CE-DW、MTD150CE-W、MTD150CE-WW、MTD150D、MTD150SDW、MTD150SW 適合(ポール)5B 質量(kg)6 定格二次電圧(V)240 配線長(二次側)15m以下 適合器具KNH204 二次短絡電流(A)2.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする