岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 安定器
セラルクス・ハイラックス用一般形安定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194002
品番
MS1TCP1A43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格ランプ電力(W)
100
定格電圧(V)
100
適合ランプ
MT100CE-W/S-2、MT100CE-WW/S、MT100D、MT100FCE-W/S-2、MT100FCE-WW/S、MT100FD、MT100FSW、MT100SW
適合
(ポール)5B
質量(kg)
6
定格二次電圧(V)
240
配線長
(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)
1.60